GHFGR 31.7-80-8 Utensili per scanalatura e tornitura frontale

Codice art.: 2800224
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie CUT-GRIP
Diametro di penetrazione min. D1 80 mm
Diametro di penetrazione max. D2 115,1 mm
Campo di applicazione Scanalatura radiale esterna
Tipo di prodotto Cartuccia
Lunghezza L 177,8 mm
Larghezza b2 31,8 mm
Altezza h1 31,8 mm
Larghezza gola w 8 mm
Possibilità di troncatura assiale si
Tipo di impiego a destra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2800224
EAN / GTIN 7291075091328
Codice del produttore 2800224
Numero-L L23920 684

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali ,Massima profondità di taglio (CDX) 0.905″ ,Larghezza taglio (CW) 0.315″ ,Overall Length (OAL) 7″

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX): 4.53″
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN): 3.15″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.905″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Larghezza taglio (CW): 0.315″
  • Functional Width (WF): 1.11″
  • Head Length (LH): 1.71″
  • Overall Length (OAL): 7″
  • Altezza stelo (H): 1-1/4″
  • Profondità stelo (B): 1-1/4″