GAFG 80R-8 Adattatori per lavorazioni frontali

Codice art.: 2800564
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CUT-GRIP
Diametro di penetrazione min. D1 80 mm
Diametro di penetrazione max. D2 115 mm
Campo di applicazione Scanalatura radiale esterna
Tipo di prodotto Cartuccia
Lunghezza L 63,5 mm
Larghezza b2 9 mm
Altezza h1 42 mm
Larghezza gola w 8 mm
Possibilità di troncatura assiale si
Tipo di impiego a destra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2800564
EAN / GTIN 7291075054170
Codice del produttore 2800564
Numero-L L23920 2190

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 23 mm, Larghezza taglio (CW) 8 mm, Overall Length (OAL) 63.5 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 115 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 80 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 23 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 8 mm
  • Functional Width (WF) 9 mm
  • Overall Length (OAL) 63.5 mm
  • Altezza stelo (H) 42 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CUT-GRIP" Visualizza tutto