GAFG 155L-8 Adattatori per lavorazioni frontali

Codice art.: 2800569
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CUT-GRIP
Profondità di taglio max. tmax 25 mm
Diametro di penetrazione min. D1 155 mm
Diametro di penetrazione max. D2 510 mm
Campo di applicazione Scanalatura radiale esterna
Tipo di prodotto Cartuccia
Lunghezza L 63,5 mm
Larghezza b2 9 mm
Altezza h1 42 mm
Larghezza gola w 8 mm
Possibilità di troncatura assiale si
Tipo di impiego a sinistra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2800569
EAN / GTIN 7291075054224
Codice del produttore 2800569
Numero-L L23920 2209

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 25 mm, Larghezza taglio (CW) 8 mm, Overall Length (OAL) 63.5 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 510 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 155 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 8 mm
  • Functional Width (WF) 9 mm
  • Overall Length (OAL) 63.5 mm
  • Altezza stelo (H) 42 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CUT-GRIP" Visualizza tutto