GHFGL 31.7-155-8 Utensili per scanalatura e tornitura frontale

Codice art.: 2800211
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie CUT-GRIP
Profondità di taglio max. tmax 25 mm
Diametro di penetrazione min. D1 154,9 mm
Diametro di penetrazione max. D2 510,5 mm
Campo di applicazione Scanalatura radiale esterna
Tipo di prodotto Cartuccia
Lunghezza L 170,2 mm
Larghezza b2 31,8 mm
Altezza h1 31,8 mm
Larghezza gola w 8 mm
Possibilità di troncatura assiale si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2800211
EAN / GTIN 7291075091267
Codice del produttore 2800211
Numero-L L23920 1312

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali ,Massima profondità di taglio (CDX) 0.984″ ,Larghezza taglio (CW) 0.315″ ,Overall Length (OAL) 6.7″

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX): 20.1″
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN): 6.1″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.984″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Larghezza taglio (CW): 0.315″
  • Functional Width (WF): 1.11″
  • Head Length (LH): 1.71″
  • Overall Length (OAL): 6.7″
  • Altezza stelo (H): 1-1/4″
  • Profondità stelo (B): 1-1/4″

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CUT-GRIP" Visualizza tutto