{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | CUT-GRIP | |
| Profondità di taglio max. tmax | 25 mm | |
| Diametro di penetrazione min. D1 | 104,9 mm | |
| Diametro di penetrazione max. D2 | 160 mm | |
| Campo di applicazione | Scanalatura radiale esterna | |
| Tipo di prodotto | Cartuccia | |
| Lunghezza L | 152,4 mm | |
| Larghezza b2 | 25,4 mm | |
| Altezza h1 | 25,4 mm | |
| Larghezza gola w | 8 mm | |
| Possibilità di troncatura assiale | si | |
| Tipo di impiego | a destra |
| Codice articolo | 2800216 | |
| EAN / GTIN | 7291075091274 | |
| Codice del produttore | 2800216 | |
| Numero-L | L23920 1305 |