GHFG 25.4-50L-8 Holdere til planfræsning og drejning langs aksler

Art.-nr.: 2800677
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CUT-GRIP
Skæredybde maks. tmax 25,4 mm
Diameter, indstik, min. D1 50,038 mm
Diameter,indstik, max. D2 64,008 mm
Anvendelsesområde Aksial udvendig indstikning
Produkttype Skærholder
Længde L 152,4 mm
Bredde b2 25,4 mm
Højde h1 25,4 mm
Stikbredde w 8,001 mm
Aksial stikning mulig ja
Indsatstype venstre

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2800677
EAN/GTIN 7291075091229
Producentnummer 2800677
L-nummer L23920 990

Betegnelse

Beskrivelse:

Face Groove / Turn Indexable holdere, skæredybde maksimum (CDX) 1 ″, skærebredde (CW) 0,315 ″, samlet længde (OAL) 6 ″

Egenskab:

  • Aksial rille udvendig diameter maksimum (DAXX): 2,52″
  • Aksial rille udvendig diameter minimum (DAXN): 1,97″
  • Skæredybde maksimum (CDX): 1″
  • Snitretning (HÅND): Venstre hånd
  • Skærebredde (med uret): 0,315″
  • Funktionel bredde (WF): 0,87″
  • Hovedlængde (venstre): 1,6″
  • Samlet længde (OAL): 6″
  • Skafthøjde (H): 1″
  • Skaftbredde (B): 1″