CGFG 51-180L-P8 Lame per lavorazioni frontali con inserti da 8 mm,

Codice art.: 2801435
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CUT-GRIP
Campo di applicazione Scanalatura radiale esterna
Tipo di prodotto Cartuccia
Altezza h1 52,6 mm
Larghezza gola w 8 mm
Possibilità di troncatura assiale si
Tipo di impiego a sinistra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2801435
EAN / GTIN 7291075200492
Codice del produttore 2801435
Numero-L L23920 1572

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 70 mm, Larghezza taglio (CW) 8 mm, Overall Length (OAL) 200 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 240 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 180 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 70 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 8 mm
  • Overall Length (OAL) 200 mm
  • Altezza stelo (H) 52.6 mm