GHFG 25.4-50L-8 Kompaktno vpenjalno držalo za aksialno žlebljenje in plano struženje na čepu

Št. art.: 2800677
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija CUT-GRIP
Globina reza maks. 25,4 mm
Premer vboda min. 50,038 mm
Premer vboda maks. 64,008 mm
Področje uporabe Aksialni zunanji utori
Vrsta izdelka Nosilec rezila
Dolžina 152,4 mm
Širina 25,4 mm
Višina 25,4 mm
Širina zareze 8,001 mm
Možnost aksialnega zarezovanja Da
Vrsta uporabe levo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2800677
EAN/GTIN 7291075091229
Številka proizvajalca 2800677
L-število L23920 990

Opis

Opis:

Obraz Groove / Turn indeksirati imetnikov, rezanje globino največ (CDX) 1 ″, rezanje Širina (CW) 0,315″, skupna dolžina (OAL) 6 ″

Lastnosti:

  • Največji zunanji premer aksialnega utora (DAXX): 2,52″
  • Najmanjši zunanji premer aksialnega utora (DAXN): 1,97″
  • Največja globina rezanja (CDX): 1″
  • Smer rezanja (ROČNO): Leva roka
  • Širina košnje (CW): 0,315″
  • Funkcionalna širina (WF): 0,87″
  • Dolžina glave (levo): 1,6″
  • Skupna dolžina (OAL): 6″
  • Višina vpenjala (H): 1″
  • Širina vpenjala (B): 1″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse