GHFG 25.4-50L-8 Porte-plaquettes pour gorges frontales et tournage le long d'un arbre

Réf.: 2800677
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série CUT-GRIP
Profondeur de coupe max. tmax 25,4 mm
Diamètre de gorge min. D1 50,038 mm
Diamètre de gorge max. D2 64,008 mm
Domaine d’application Gorges extérieures axiales
Type de produit Porte-plaquettes
Longueur L 152,4 mm
Largeur b2 25,4 mm
Hauteur h1 25,4 mm
Largeur de gorge w 8,001 mm
Rainurage axial possible oui
Type d’utilisation gauche

Identification et classification

Référence article 2800677
EAN / GTIN 7291075091229
Réf. fabricant 2800677
Article hors catalogue L23920 990

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1″ ,Largeur de coupe (CW) 0.315″ ,Longueur hors tout (OAL) 6″

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX): 2.52″
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN): 1.97″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1″
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Largeur de coupe (CW): 0.315″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.87″
  • Longueur tête (LH): 1.6″
  • Longueur hors tout (OAL): 6″
  • Hauteur attachement (H): 1″
  • Largeur attachement (B): 1″

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout