GAFG 105L-8 Adattatori per lavorazioni frontali

Codice art.: 2800568
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CUT-GRIP
Profondità di taglio max. tmax 25 mm
Diametro di penetrazione min. D1 105 mm
Diametro di penetrazione max. D2 160 mm
Campo di applicazione Scanalatura radiale esterna
Tipo di prodotto Cartuccia
Lunghezza L 63,5 mm
Larghezza b2 9 mm
Altezza h1 42 mm
Larghezza gola w 8 mm
Possibilità di troncatura assiale si
Tipo di impiego a sinistra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2800568
EAN / GTIN 7291075054217
Codice del produttore 2800568
Numero-L L23920 2202

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 25 mm, Larghezza taglio (CW) 8 mm, Overall Length (OAL) 63.5 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 160 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 105 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 8 mm
  • Functional Width (WF) 9 mm
  • Overall Length (OAL) 63.5 mm
  • Altezza stelo (H) 42 mm