GHFG 25.4-50L-8 Držáky pro čelní zapichování a soustružení podél hřídelí

Artiklové číslo: 2800677
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada CUT-GRIP
Hloubka řezu max. tmax 25,4 mm
Průměr zápichu min. D1 50,038 mm
Průměr zápichu max. D2 64,008 mm
Rozsah použití Axiální vnější zapichování
Druh produktu Nožové držáky
Délka L 152,4 mm
Šířka b2 25,4 mm
Výška h1 25,4 mm
Šířka upichování w 8,001 mm
Možnost axiálního upichování ano
Druh použití vlevo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2800677
EAN / GTIN 7291075091229
Číslo výrobce 2800677
L-číslo L23920 990

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými břitovými destičkami, hloubka řezu maximální (CDX) 1″, šířka řezu (CW) 0,315″, celková délka (OAL) 6″

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX): 2.52″
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN): 1.97″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Šírka rezu (CW): 0.315″
  • Funkcní šírka (WF): 0.87″
  • Délka hlavy (LH): 1.6″
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″