GHIL 40-820 Barre per scanalatura interna e barenatura

Codice art.: 2800579
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2800579
copia
EAN / GTIN 7291075232851
copia
Codice del produttore 2800579
copia
Numero-L L23920 2225
copia

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 8.3 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 7 mm, Overall Length (OAL) 300 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 20 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 8.3 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 7 mm
  • Functional Width (WF) 41 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 65 mm
  • Overall Length (OAL) 300 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Nel carrello

Al carrello
Al carrello