GEHIR 16-20-2-T8 Barre per lavorazioni interne con fori per il refrigerante

Codice art.: 2801762
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 2801762
EAN / GTIN 7291075146813
Codice del produttore 2801762
Numero-L L23920 306

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.9 mm, Overall Length (OAL) 160 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 8 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.9 mm
  • Functional Width (WF) 16.1 mm
  • Head Length (LH) 40 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm
  • Overall Length (OAL) 160 mm