GHMUR 20 Utensili a 45° per sottosquadri.

Codice art.: 2800472
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 2800472
EAN / GTIN 7291075023664
Codice del produttore 2800472
Numero-L L23920 2094

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 6.4 mm, Overall Length (OAL) 122 mm

Proprietà:

  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6.4 mm
  • Functional Width (WF) 23 mm
  • Head Length (LH) 25 mm
  • Overall Length (OAL) 122 mm
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 20 mm