GHIL 40-820 Borestænger til indvendig notning og drejning

Art.-nr.: 2800579
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2800579
EAN/GTIN 7291075232851
Producentnummer 2800579
L-nummer L23920 2225

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, sædediameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, skærebredde maks. (CWX) 8,3 mm, skærebredde min. (CWN) 7 mm, samlet længde (OAL) 300 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 20 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 8,3 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 7 mm
  • Funktionsbredde (WF) 41 mm
  • Dmin afstivning 65 mm
  • Samlet længde (OAL) 300 mm