Adapter do obróbki osiowej

Nr art.: 2800564
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2800564
EAN / GTIN 7291075054170
Numer producenta 2800564
Numer L L23920 2190

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 23 mm, szerokość cięcia (CW): 8 mm, długość całkowita (OAL): 63,5 mm

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX) 115 mm
  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 80 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 23 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 8 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 9 mm
  • Długość całkowita (OAL) 63,5 mm
  • Wysokość trzonu (H) 42 mm