GAFG 80R-8 Adaptoare pentru prelucrare axială

Cod articol.: 2800564
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CUT-GRIP
Diametru de găurire min. D1 80 mm
Diametru de găurire max. D2 115 mm
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime L 63,5 mm
Lăţime b2 9 mm
Înălţime h1 42 mm
Lăţime de canelare w 8 mm
Este posibilă canelarea axială da
Tip de utilizare pe dreapta

Identificare și clasificare

Cod articol 2800564
EAN / GTIN 7291075054170
Număr producător 2800564
L-Număr L23920 2190

Descriere

Descriere:

Adaptoare pentru prelucrare axială

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 115 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 80 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 23 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 8 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 9 mm
  • Lungime totală (OAL): 63.5 mm
  • Înălțimea cozii (H): 42 mm