GAFG 80R-8 Adaptadores para Mecanizado Frontal

Número de artículo: 2800564
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CUT-GRIP
Diámetro de penetración mín. D1 80 mm
Diámetro de penetración máx. D2 115 mm
Intervalo de aplicación Ranurado externo axial
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Longitud L 63,5 mm
Anchura b2 9 mm
Altura h1 42 mm
Anchura de tronzado w 8 mm
Posibilidad de tronzado axial sí
Tipo de boca a derecha

Identificación y clasificación

Número de artículo 2800564
EAN / GTIN 7291075054170
Número del fabricante 2800564
Número L L23920 2190

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 23 mm, Ancho de corte (CW) 8 mm, Longitud total (OAL) 63.5 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 115 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 80 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 23 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 8 mm
  • Ancho funcional (WF) 9 mm
  • Longitud total (OAL) 63.5 mm
  • Altura del mango (H) 42 mm