{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | CUT-GRIP | |
| Diamètre de gorge min. D1 | 80 mm | |
| Diamètre de gorge max. D2 | 115 mm | |
| Domaine d’application | Gorges extérieures axiales | |
| Type de produit | Porte-plaquettes | |
| Longueur L | 63,5 mm | |
| Largeur b2 | 9 mm | |
| Hauteur h1 | 42 mm | |
| Largeur de gorge w | 8 mm | |
| Rainurage axial possible | oui | |
| type d’utilisation | droite |
| Référence article | 2800564 | |
| EAN / GTIN | 7291075054170 | |
| Réf. fabricant | 2800564 | |
| Article hors catalogue | L23920 2190 |