Inserto chiave a bussola giravite per pinze freni ∙ Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ Profilo esagonale interno ∙ 7 ∙ 24 mm

Codice art.: 2784-1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2784-1
copia
EAN / GTIN 4000896148530
copia
Codice del produttore 2784-1
copia
Numero-L L60140 1428
copia
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Azionamento dei perni guida Dimensione a 7 mm sulle pinze freni posteriori su MERCEDES-BENZ tipo 204 (classe C)
  • Per il serraggio controllato usare una chiave dinamometrica con attacco 10 = 3/8″ ad es. HAZET 6110-1CT
  • Con lama fissa (s 7 mm) per viti ad esagono incassato
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo esagonale interno
  • Apertura chiave: 7 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 24 mm
  • Lunghezza l1: 6.6 mm
  • Peso netto (kg): 0.04 kg
  • Per utilizzo manuale