• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bremssattel Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 7 mm

Artikel-Nr.: 2784-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2784-1
EAN / GTIN 4000896148530
Herstellernummer 2784-1
L-Nummer L60140 1428
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung der Führungsbolzen Schlüsselweite 7 mm an den hinteren Bremssätteln an MERCEDES-BENZ Typ 204 (C-Klasse)
  • Für kontrollierten Schraubanzug Drehmomentschlüssel mit Antrieb 10 = 38″, z.B. HAZET 6110-1CT verwenden
  • Mit fester Klinge (s 7 mm) für Innen-Sechskant Schrauben
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 7 mm
  • Abmessungen / Länge: 24 mm
  • Länge l1: 6.6 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg
  • Für Handbetätigung