{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Vario Plus Eco | |
| Larghezza codolo b | 20 mm | |
| Tipo di impiego | sinistra | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Lunghezza complessiva L | 112,5 mm | |
| L1 | 54 mm | |
| L2 | 43,5 mm | |
| Vite di montaggio | 279815 9 | |
| Vite di bloccaggio | 279815 24 | |
| Listello di fissaggio | 279928 7 | |
| Tipo di prodotto | Portautensili autobloccanti |
| Codice articolo |
274501 20
copia |
|
| EAN / GTIN |
4067263120469
copia |
|
| Codice del produttore |
274501 20
copia |
|
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |