{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Serie | Vario Plus Eco | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Tipo attacco codolo | HSK63 | |
Sporgenza totale Dim. A | 105 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
L1 | 79 mm | |
L2 | 35 mm | |
f1 | 7 mm | |
f2 | 15 mm | |
h1 | 19 mm | |
h2 | 23 mm | |
h3 | 54 mm | |
Vite di montaggio | 279815 9 | |
Vite di bloccaggio | 279815 24 | |
Listello di fissaggio | 279928 7 | |
Tipo di prodotto | Portalama |
Codice articolo |
274531 HSK63
copia |
|
EAN / GTIN |
4067263112426
copia |
|
Codice del produttore |
274531 HSK63
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |