{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Produkto rūšis | Ašmenų laikiklis | |
| Paskirtis | kairin. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Įpjovos plotis w | 2 mm | |
| Ilgis L | 56,3 mm | |
| Galima atpjauti pagal ašį | ne | |
| Įpjovos gylis maks. tmax | 21 mm | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Iškyšos ilgis L1 | 21 mm | |
| Serija | Vario Plus Eco | |
| Pjovimo gylis maks. tmax | 21 mm | |
| Plokštelės dydis | 2 mm | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 274511 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263120414 | |
| Gamintojo numeris | 274511 2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |