Inserto a profilo completo a 30° interno destro, HB7125, Numero di filetti / Pollici: 10

Codice art.: 270980 10
copia
Sconto
25,27 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di filetti / Pollici Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: RD
  • Norma filettatura: DIN 405
  • Angolo di filetto circa: 30

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7125
Tipo di filettatura RD
Norma filettatura DIN 405
Angolo di filetto circa 30 grado
Spessore 3,6 mm
Misura inserto L 16 mm
Numero di filetti / pollici 10
Materiale da taglio HM
Tipo di impiego destra
Applicazione interna/esterna interno
Profilo degli inserti Profilo completo
Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 270980 10
copia
EAN / GTIN 4045197929341
copia
Codice del produttore 270980 10
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
120
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
120
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
60
continuo
adatto per / [m/min]
 
irregolare
adatto per / [m/min]
 
interrotto
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript