Plăcuţă cu profil complet la 30° interior, pe dreapta, HB7125, Număr de paşi / inch: 10

Cod articol.: 270980 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    26,49 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    22,07 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
217 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de paşi / inch Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea plăcuţei 3,6 mm
Placă de tăiere lungime 16 mm
Placă de tăiere model pe dreapta
Unghiul la vârf 30 grad
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător HB7125
Strat de acoperire PVD
Categorie HB7125-1
Placă de tăiere grosime 3,6 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere HOG
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 HOG
Denumire Inserție de tăiere HOG-RERE1616XX
Tip produs Plăcuţă de tăiere a filetului
Standard DIN 405
Număr de tăişuri 3 buc.
Direcţie de utilizare pe dreapta
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii nein
Condiţie de tăiere permanent
Greutate 3 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 270980 10
EAN / GTIN 4045197929341
Număr producător 270980 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă