• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Destička s plným profilem 30° vnitřní pravá, HB7125, Počet chodů / palec: 10

Artiklové číslo: 270980 10
Sleva
702,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    504,00 CZK 702,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    420,00 CZK 586,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
201 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet chodů / palec Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Směr při použití pravý
Povlak PVD
Tloušťka řezné destičky T 3,6 mm
Délka řezné destičky L 16 mm
Typ HB7125
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Vollprofilplatte 30° innen rechts
Tloušťka řezné destičky S 3,6 mm
Provedení řezné destičky pravý
Druh závitu RD
Úhel špičky 30 stupně
Profil závitu Plný profil V
Počet chodů na palec 10
Velikost destiček L 16 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce HB7125
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky 16IR
Označení řezné destičky 16IR 10 RD
Druh produktu Závitové řezné destičky
Norma DIN 405
Počet břitů 3 ks
vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Titan
Lamač třísek ne
Počet možností použití 3 ks
Hmotnost 3 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270980 10
EAN / GTIN 4045197929341
Číslo výrobce 270980 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.