{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ D | 8 mm | |
| Raggio R | 0,2 mm | |
| f | 3,75 mm | |
| a | 7,7 mm | |
| Profondità di taglio massima ap max | 0,6 mm | |
| Profondità max gola tmax | 2,5 mm | |
| Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
| Codice articolo | 270663 8 | |
| EAN / GTIN | 2050002079243 | |
| Codice del produttore | A08.JCBJ.A X800 | |
| Produttore/persona responsabile | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |