simturn AX kopijavimo plokštelė, dešininė, L2 = 40 mm, ⌀ Dmin: 8mm

Prekės Nr.: 270663 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dmin (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Serija simturn AX
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas simturn AX Kopiereinsatz rechts
Sausas apdirbimas tinka
Alyva tinka
Oras ribotai tinka
Pjovimo plokštelės storis 6 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 40 mm
Pjovimo plokštės tipas dešininis
Įrankio medžiaga HC
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); M (nerūdijantis plienas); P (plienas)
Įrankių naudojimo grupė Innendrehen
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas X800
Danga padengt.
Pjovimo plokštės storis 6 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė ZYL0800105
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 ZYL0800105
Pjaustymo plokštelės žymuo 270663 8
Produkto rūšis Pjovimo galvutė
Pjovimo briaunų skaičius 1 vnt.
Antgalių įtaisas dešininis
Tinka medžiagoms nerūdijantis plienas (M); pilkasis ketus (K); plienas (P)
Apdirbimo metodas gręžimas-radialinis įpjovimas(BRS)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Pjovimo briaunų modelis aštriabriaun. (F)
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 270663 8
EAN / GTIN 2050002079243
Gamintojo numeris A08.JCBJ.A
Gamintojas / atsakingas asmuo SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Germany, www.simtek.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
400
Al >10 % Si
N
240
Plienas <500 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
130
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
70
Ti >850 N/mm²
S
40
Ketus (G)
K
110
CuZn
N
210
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Panašaus modelio (nauji spaustukai) į ankstesnių produktų Nr. 240110240135.
Danga: X800 (dangos GN39 naujesnė versija).

Tinka:

Gnybtiniai laikikliai Nr. 270531270536 ir 270539270544.