• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portautensili simturn AX D = 5 mm, ⌀ Dg6: 10mm

Codice art.: 270539 10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dg6 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto ABMY
Passaggio interno per LR
L1 65 mm
Vite di serraggio 279710 1
Tipo di prodotto Portainserto micro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 270539 10
EAN / GTIN 2050002065185
Codice del produttore A05.0010
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Uso:

In tutte le applicazioni standard.

Download & documenti

Prodotti correlati