• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portautensili simturn AX sistema di serraggio ME D = 8 mm, ⌀ Dg6: 16mm

Codice art.: 270536 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dg6 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno per LR
L1 75 mm
Ghiera 279715 3
Tipo di prodotto Portainserto micro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 270536 16
EAN / GTIN 2050002078420
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Esecuzione:

Selezione opzionale di 4 diversi tipi di adduzione del lubrorefrigerante. Regolazione semplice con solo due perni filettati.

Vantaggi:

Portautensili per utilizzo rotante disponibili su richiesta.

Uso:

In particolare con sporgenze lunghe per la riduzione di vibrazioni.

Download & documenti

Prodotti correlati