• Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Mini inserto per smussatura interna destro, HB720, ⌀ Dmin.: 8mm

Codice art.: 270060 8
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    28,24 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    23,53 € / 1 Articolo
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin. (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Mini
⌀ Minimo Dmin 8 mm
Tipo HB720
Misura inserto ⌀ d 6 mm
Spessore piani T 3,8 mm
Distanza punta-centro L3 4,65 mm
Profondità di taglio cave tmax. 1 mm
Raggio R 0,2 mm
Larghezza smusso W 1,3 mm
Angolo di affilatura α 45 grado
Avanzamento f 0,02 mm/gir. - 0,03 mm/gir.
Profondità di taglio massima ap max 0,15 mm - 0,5 mm
Tipo di prodotto Mini inserto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 270060 8
copia
EAN / GTIN 4045197560186
copia
Codice del produttore 270060 8
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
80
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
80
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
60
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
80
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
80
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
80
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
80
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
60
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
70
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
50
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
30
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
60
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
80
continuo
adatto per / [m/min]
 
irregolare
adatto per / [m/min]
 
interrotto
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Mini" Visualizza tutto