Mini inserto per tornitura interna senza gradino guidatruciolo destro 7,8 mm

Codice art.: 270020 7,8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    24,96 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    20,80 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
188 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Mini
⌀ Minimo Dmin 7,8 mm
Tipo HB720
Misura inserto ⌀ d 6 mm
Spessore piani T 3,65 mm
Distanza punta-centro L3 4,65 mm
Profondità di taglio cave tmax. 1,3 mm
Raggio R 0,2 mm
Angolo di affilatura α 70 grado
Avanzamento f 0,02 mm/gir. - 0,03 mm/gir.
Profondità di taglio massima ap max 0,15 mm - 0,5 mm
Rivestimento TiCN
Tipo di prodotto Mini inserto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270020 7,8
EAN / GTIN 4045197560100

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
80
Alluminio (a truciolo corto)
N
80
Alluminio > 10% Si
N
60
Acciaio < 500 N/mm²
P
80
Acciaio < 750 N/mm²
P
80
Acciaio < 900 N/mm²
P
80
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili