• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Mini-Schneidplatte zum Anfasen innen rechts, HB720, ⌀ Dmin: 8mm

Artikel-Nr.: 270060 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    29,52 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    24,60 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schneidplatte
Anzahl Schneiden 1 St.
Sorte HB720
Serie Mini
Stärke Schneidplatte S 3,8 mm
Länge Schneidplatte L 4,6 mm
Ausführung Schneidplatte rechts
Eckenradius R 0,2 mm
Eckenwinkel 5 Grad
Spanwinkel 0 Grad
Hauptschneidenwinkel, links 0 Grad
Keilwinkel α 45 Grad
Plattengröße L 6 mm
Vorschub pro Zahn min. fz 0,02 mm/U
Vorschub pro Zahn max. fz 0,03 mm/U
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB720
Schneidplattendicke T 3,8 mm
Einsatzrichtung rechts
Gewicht 3 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 270060 8
EAN / GTIN 4045197560186
Herstellernummer 270060 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
80
Alu (kurzspanend)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Stahl < 500 N/mm²
P
80
Stahl < 750 N/mm²
P
80
Stahl < 900 N/mm²
P
80
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen