{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Břitová destička | |
| Počet břitů | 1 ks | |
| Typ | HB720 | |
| Řada | Mini | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,8 mm | |
| Délka řezné destičky L | 4,6 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Rohový rádius R | 0,2 mm | |
| Rohový úhel | 5 stupeň | |
| Úhel čela | 0 stupeň | |
| Hlavní úhel řezu, vlevo | 0 stupeň | |
| Úhel břitu α | 45 stupeň | |
| Velikost destiček L | 6 mm | |
| Posuv min. fz | 0,02 mm/ot. | |
| Posuv max. fz | 0,03 mm/ot. | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB720 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,8 mm | |
| Směr při použití | pravý | |
| Hmotnost | 3 g |
| Katalogové číslo | 270060 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197560186 | |
| Číslo výrobce | 270060 8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |