Mini váltólapka belső élletöréshez jobbos 8 mm

Cikkszám: 270060 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    28,80 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    24,00 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
198 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Mini
Legkisebb ⌀ Dmin 8 mm
Minőség HB720
Lapkaméret ⌀ d 6 mm
Lapvastagság T 3,8 mm
Hegy-közép távolság L3 4,65 mm
Max. fogásmélység tmax 1 mm
Rádiusz R 0,2 mm
Leélezési szélesség W 1,3 mm
Ékszög α 45 fok
Előtolás f 0,02 mm/ford. - 0,03 mm/ford.
Maximális fogásmélység ap max 0,15 mm - 0,5 mm
Termék fajtája Mini cserélhető váltólapka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270060 8
EAN / GTIN 4045197560186

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
80
Alu (rövid forgácsú)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Acél < 500 N/mm²
P
80
Acél < 750 N/mm²
P
80
Acél < 900 N/mm²
P
80
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: