{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Misura inserto | 12 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Punto di taglio / attacco | 25 mm | |
Testina intercambiabile con codice ISO | SCLCL | |
Inserto adatto | CC.. 1204.. | |
Angolo di registrazione | 95 grado | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 32 mm | |
Spostamento centrale L3 | 17 mm | |
Lunghezza complessiva L | 35 mm | |
Vite inserto | 320620 S01 | |
Assegnazione degli inserti | destro e neutro | |
Tipo di prodotto | Testina portainserto con bloccaggio a staffa |
Codice articolo |
264827 ST/6
copia |
|
EAN / GTIN |
2050002059313
copia |
|
Codice del produttore |
260013 25/12
copia |