Corpo barra alesatrice antivibrante, HSK-T, ⌀ Codolo / ⌀ D − Dim. A: 63/25-161mm

Codice art.: 320104 63/25-161
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in più di 8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / ⌀ D − Dim. A (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 12164-3
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 63 mm
Sporgenza totale Dim. A 161 mm
⌀ D 25 mm
Adattatore HSK-T
Norma attacco ISO 12164-3
Passaggio interno per LR
Tipo di prodotto Corpo base delle barre alesatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 320104 63/25-161
copia
EAN / GTIN 2050002062900
copia
Codice del produttore HA6.WK3.WD2.161
copia

Descrizione

Esecuzione:

  • Per tornitura efficiente.
  • Per lavorazione oraria e antioraria.

Vantaggi:

  • Il guadagno in termini di produttività ottenuto con la soppressione delle vibrazioni permette di aumentare considerevolmente i dati di taglio.
  • Migliore qualità della superficie.
  • Maggiore sicurezza dei processi.
  • Migliore evacuazione dei trucioli.

Uso:

Per l’alloggiamento di testine.

Nota:

Per testine intercambiabili adatte vedi n. art. 264826264827.