Cap de strunjit, pe stânga, Sistem / Tip: ST/6

Cod articol: 264827 ST/6
Reducere
192,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Sistem / Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară da
Fixare tip 25 mm
Cap de strunjit cod ISO SCLCL
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 1204..
Unghi de aşezare 95 grad
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 32 mm
Decalaj central L3 17 mm
Lungimea totală L 35 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 320620 S01
Dispunerea plăcuţelor amovibile pe dreapta şi neutru
Tip produs Cap de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 264827 ST/6
EAN / GTIN 2050002059313
Număr producător 260013 25/12

Descriere

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat codurile 265060 - 265065 şi 265076 (GARANT). Cozi de prindere ale barelor de alezat, codurile 320102, 320104, 320407, 320409 şi 320410 (SwissTools).