Testina portainserti con bloccaggio a vite e a leva, sinistra, Sistema / Misura inserto: ST/15

Codice art.: 264827 ST/15
copia
Sconto
183,26 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Sistema / Misura inserto Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego sinistra
Passaggio interno per LR
Punto di taglio / attacco 25 mm
Testina intercambiabile con codice ISO SVQBL
Inserto adatto VB.. 1103..
Angolo di registrazione 107,5 grado
⌀ Preforatura minimo Dmin 32 mm
Spostamento centrale L3 17 mm
Lunghezza complessiva L 35 mm
Assegnazione degli inserti destro e neutro
Tipo di prodotto Testina portainserto con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 264827 ST/15
copia
EAN / GTIN 2050002059399
copia
Codice del produttore 261115 25/11
copia

Descrizione

Per:

Corpo per barre alesatrici n. art. 265060 – 265065 e 265076 (GARANT). Corpi per barre alesatrici n. art. 320102, 320104, 320407, 320409 e 320410 (SwissTools).

Ricambi:

Viti per inserti su richiesta.