Carrello da tavolo con protezione contro le infezioni

Codice art.: 2402-IS1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Tavoli mobili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2402-IS1
copia
EAN / GTIN 4017976202402
copia
Codice del produttore 2402-IS1
copia
Numero-L L90070 338
copia
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

non montato

Descrizione:

Carrello da tavolo in tubo d’acciaio e acciaio profilato saldato, verniciato a polvere blu RAL 5007. 2 piattaforme in pannello di legno, superficie con decorazione faggio. 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. Fermi sulle ruote piroettanti. Capacità di carico del piano di carico superiore 200 kg. Dotato inoltre di parete di protezione dalle infezioni 5901, supporto per disinfettante 1393-B0500 (per flacone Bode da 500 ml) e supporto per flacone spray 1391. (Bottiglie non incluse nella fornitura)

Proprietà:

Portata totale (kg): 600
Lunghezza superficie utile (mm): 1000
Larghezza superficie utile (mm): 700
Altezze dei piani (mm): 270, 900
lunghezza totale (mm): 1197
Larghezza totale (mm): 758
Altezza totale (mm): 2010
Pneumatici: TPE
Dimensioni ruote (mm): 200 × 40