Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Asztalos kocsi hegesztett acélcsőből és profilacélból, porszórtan kék RAL 5007. 2 platform származék faanyagból készült deszkából, felület bükk dekor. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Forgókerékkön elhelyezett zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága). Felső platform teherbírása 200 kg. Fel van szerelve az 5901-es fertőzésellenőrző panellel, a 1393-B0500 fertőtlenítőszer-tartóval (500 ml-es Bode palackhoz) és a 1391-es szórófejes palacktartóval (a palackok nem tartozék).
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 600
Használható terület hossza (mm): 1000
Használható terület szélessége (mm): 700
Polcmagasság (mm): 270, 900
Teljes hossz (mm): 1197
Teljes szélesség (mm): 758
Teljes magasság (mm): 2010
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint