• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Inserto per taglio HiPer Drill Forma E, HB7530, ⌀ Svasatura: 10mm

Codice art.: 231690 10
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
⌀ Svasatura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Angolo gradino di svasatura: 180

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HiPer-Drill
⌀ Svasatura 10 mm
Tipo HB7530
Angolo gradino di svasatura 180 grado
Per viti DIN a testa cilindrica M5
Per ⌀ foro passante 5,5 mm
Tipo di prodotto Inserto da taglio per svasatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 231690 10
copia
EAN / GTIN 4045197750884
copia
Codice del produttore 231690 10
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
130
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
110
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
100
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
90
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
75
TOOLOX 33
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
40
TOOLOX 44
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
30
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
80
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto rettificato a prisma per posizionamento preciso e sede stabile.
Forma E 180°, tagliente con punta pilota 142° e smusso di protezione 0,5 mm.

Uso:

Per fori passanti per viti a norma DIN ISO 273 e svasature a norma DIN 74.
Per viti a norme DIN912, 6912 e 7984, ISO1207 (DIN84).

Nota:

Altre dimensioni su richiesta. I dati di taglio valgono per il corpo base 5×D.

Download & documenti

Della stessa famiglia "HiPer-Drill" Visualizza tutto