• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

HiPer Drill Schneideinsatz Form E, HB7530, Senk-⌀: 10mm

Artikel-Nr.: 231690 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Senk-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff
HC
Sorte
HB7530
nass max.
geeignet
Kühlschmierstoff
ja
Serie
HiPer-Drill
Schneidendurchmesser min. D
10 mm
Anzahl Schneiden
2
Spitzenwinkel
142 Grad
Anschliffform
E
Senkstufenwinkel
180 Grad
Zerspanungsgruppe
K (Gusseisen); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung
HB7530
Schneidplattendicke T
3,6 mm
Funktionslänge
4,78 mm
Gewicht
2 g
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren
Plansenken (SPL)
Produktart
Schneideinsatz zum Senken
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 231690 10
EAN / GTIN 4045197750884
Herstellernummer 231690 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
130
Stahl < 750 N/mm²
P
110
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
90
Stahl < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG(G)
K
80
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Prismatisch geschliffener Schneideinsatz für genaue Positionierung und stabilen Sitz.
Form E 180° Schneide mit 142° Zentrierspitze und Schutzfase 0,5 mm.

Verwendung:

Für Schrauben-Durchgangslöcher nach DIN-ISO 273 und Senkungen nach DIN74, Blatt2 FormH, J und K, Ausführung mittel.
Für Schrauben nach DIN912, 6912 und 7984, ISO1207 (DIN84).

Hinweis:

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Schnittdaten gelten für Grundelement 5×D.