{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | HC | |
| Nuance | HB7530 | |
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | HiPer Drill | |
| Diamètre des dents min. D | 10 mm | |
| Configurable | non | |
| Nombre de lèvres | 2 | |
| Angle de pointe | 90 degré | |
| Type d’affûtage | E | |
| Epaisseur de plaquette | 3,6 mm | |
| Angle de chanfreinage | 180 degré | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB7530 | |
| Revêtement | AlTiN | |
| Epaisseur de plaquette T | 3,6 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | C (sans alésage, serrage par le dessus) | |
| Longueur de col A | 4,78 mm | |
| Longueur totale L | 9,3 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 4,78 mm | |
| Poids | 2 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Procédé d’usinage | surfaçage (SPL) | |
| Type de produit | inserts de coupe pour lamage | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 231690 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197750884 | |
| Réf. fabricant | 231690 10 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |