• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca HiPer Drill kształt E, HB7530, ⌀ pogłębienia: 10mm

Nr art.: 231690 10
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
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ pogłębienia (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HC
Gatunek HB7530
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria HiPer-Drill
Min. średnica skrawania D 10 mm
Liczba ostrzy 2
Kąt wierzchołkowy 142 stopni
Kształt szlifu E
Kąt stopnia pogłębiającego 180 stopni
Grupa skrawania K (żeliwo); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7530
Grubość płytki skrawającej T 3,6 mm
Długość funkcjonalna 4,78 mm
Masa 2 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Pogłębianie płaskie (SPL)
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do pogłębiania
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 231690 10
EAN / GTIN 4045197750884
Numer producenta 231690 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
130
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
90
Stal < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
żeliwo szare (sferoidalne)
K
80
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.
Kształt E 180° – ostrze z kłem centrującym 142° i sfazowaniem zabezpieczającym 0,5 mm.

Zastosowanie:

Do przelotowych otworów pod gwint wg DIN-ISO 273 i pogłębień wg DIN74, str.2, kształt H, J i K, wykonanie średnie.
Do śrub wg DIN912, 6912 i 7984, ISO1207 (DIN84).

Wskazówka:

Inne wymiary na zamówienie. Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich 5×D.