{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Serie | HiPer-Drill | |
Esecuzione | 10×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 35 mm - 35,99 mm | |
Lunghezza utile L1 | 360 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
Vite di serraggio | 231999 20IP1 (7,5 Nm) | |
Lunghezza complessiva L | 469 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo |
231617 35
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197869166
copia |
|
Codice del produttore |
231617 35
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |