{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | HiPer-Drill | |
| Número de filos, total | 2 | |
| Diámetro del filo, mín. Dc | 35 mm | |
| Longitud total L | 469 mm | |
| Longitud útil L1 | 360 mm | |
| Longitud de alcance A | 409 mm | |
| Diámetro del mango DS | 32 mm | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | HiPer-Drill Grundelement | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Codificación de punto de separación | ZYL03201115 | |
| Longitud vástago LS | 60 mm | |
| Diámetro del filo, máx. Dc | 35,99 mm | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 6,4 mm | |
| Longitud de montaje del accesorio, soporte | 377,3 mm | |
| Ángulo de desprendimiento | 13 grados | |
| Modelo de ranura de virutas | 3 | |
| Posibilidad de ajuste | ajuste no posible | |
| Ángulo, 1.er escalón | 135 grados | |
| Elementos de guía | Sin elementos de guía | |
| Grosor de la inserción T | 12,6 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | P (con taladro cilíndrico fijado sobre taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | HOG-HPIE350000 | |
| Designación plaquita de corte | 231640 35 | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Peso | 1.880 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Broca maciza para inserto de corte | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 231617 35 | |
| EAN / GTIN | 4045197869166 | |
| Número del fabricante | 231617 35 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |