GM D160-3DG-32K Frese a disco per incavatura con inserti auto-bloccanti

Codice art.: 2301727
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2301727
copia
EAN / GTIN 7291075196641
copia
Codice del produttore 2301727
copia
Numero-L L24130 67
copia

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 39 mm, Diametro della fresa (DC) 160 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.35 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.7 mm, Hub Thickness (THUB) 2.4 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 10

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 39 mm
  • Diametro della fresa (DC) 160 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 10
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.35 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.7 mm
  • Hub Thickness (THUB) 2.4 mm
  • Master Insert Identification (MIID) GIP 3.00E-0.40
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 10
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 500 Rev/min

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CUT-GRIP" Visualizza tutto