CGHN 52-P8 Lame per lavorazioni con sporgenze elevate.

Codice art.: 2860059
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 2860059
EAN / GTIN 7291075039696
Codice del produttore 2860059
Numero-L L23920 69

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Massima profondità di taglio (CDX) 43 mm, Overall Length (OAL) 190 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 6 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.4 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 43 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Overall Length (OAL) 190 mm